BT40 D.5 L.80 CALETTAMENTO 311.0115.265
CAPTO C6 D.32 L.22 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0115.265
Rubix:170000000757756


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.5 L.80 CALETTAMENTO 311.0115.265
CAPTO C6 D.32 L.22 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | calettamento termico i-tec® shrink fit chuck (standard version) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione