ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4403.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4403.292
Rubix:999240909001841


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4403.292
Boccola intermedia Kelch 420.4403.292 per codoli cilindrici con superficie di trascinamento laterale (DIN 6987). Attacco SK40, serraggio Ø10 mm e lunghezza fuori attacco 50 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipologia | zwischenhülse per zylinderschäfte con seitliche mitnahmefläche (din 6987) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione