ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4436.322
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4436.322
Rubix:999240909001776


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4436.322
Riduzione/zwischenhülse Kelch 420.4436.322 per attacco HSK63: 120 mm lunghezza fuori attacco, diametro di serraggio 16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipologia | riduzione (zwischenhülse) per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione