ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4442.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4442.324
Rubix:999240909001768


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4442.324
Manicotto di riduzione Kelch per gambi cilindrici con superficie laterale Weldon, per attacco HSK100. Ø8, lunghezza 160 mm. ISO 420.4442.324.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | punna di riduzione per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (weldon) per attacco hsk100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione