Riferimenti
Mapal:HTC-HSK-A100-20-085-1-0-A
Rubix:999190100115347
Produttore:30490554


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 51 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : HTC-HSK-A100-20-085-1-0-A 30490554
Mandrino HighTorque Chuck HTC Mapal con espansione idraulica: alte forze di serraggio e massima rigidità alla flessione. Adatto a foratura/alesatura e fresatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 51 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | hightorque chuck htc |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione