ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4423.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4423.292
Rubix:999240909001797
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4423.292
Zwischenhülse Kelch 420.4423.292 per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale secondo DIN 6987. Attacco SK40, L=100 mm, Ø serraggio 10 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

