Riferimenti
Kelch:311.4495.322
Rubix:999240209044455


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4495.322
Mandrino a calettamento termico i-tec® Kelch 311.4495.322 per attacco HSK63: Ø serraggio 14 mm e lunghezza fuori attacco 200 mm. Struttura in acciaio temprato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks - standard version |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 288,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 351,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione