ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4443.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4443.291
Rubix:999240909001767
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4443.291
Boccola di riduzione Kelch per attacco SK50 con superficie laterale di trascinamento. Lunghezza 160 mm e serraggio Ø10 mm per utensili a gambo cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

