ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4441.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4441.291
Rubix:999240909001773
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4441.291
Manicotto di riduzione Kelch 420.4441.291 per gambo cilindrico con piano di trascinamento laterale (Weldon) secondo DIN 6987, attacco SK50. L=160 mm, Ø serraggio 6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

