Riferimenti
Mapal:HTC-SK050-32-081-3-0-A
Rubix:999180900011690
Produttore:30490558


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 61 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HTC-SK050-32-081-3-0-A 30490558
Mandrino idraulico MAPAL HighTorque Chuck HTC con attacco SK50 e Ø32 mm (HTC-SK050-32-081-3-0-A). Refrigerazione interna tramite foro passante centrale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 61 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | hightorque chuck htc (mandrino idraulico) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione