Riferimenti
Kelch:311.4464.292
Rubix:999240209044530


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4464.292
Mandrino a calettamento termico i-tec® Kelch per attacco SK40. Lunghezza 120 mm e diametro serraggio 12 mm; bilanciato ISO 1940-1 G 2,5 a 25.000 min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks - standard version |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione