ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4450.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4450.291
Rubix:999240909001746
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4450.291
Bussola/intermedia Kelch 420.4450.291 per codoli cilindrici con superficie di presa laterale. Attacco SK50, diametro serraggio Ø32 e lunghezza fuori attacco 160 mm (DIN 6987).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

