HSK63 D.6 L.200 CALETTAMENTO 311.0021.322
HSK63 D.16 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0021.322
Rubix:170000000719583


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.6 L.200 CALETTAMENTO 311.0021.322
HSK63 D.16 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (versione standard) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione