ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4447.292

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.4447.292
Rubix:999240909001753
ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4447.292

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk40
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4447.292


Manicotto intermedio Kelch per alberi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (DIN 6987). Attacco SK40, serraggio Ø18 mm, lunghezza 160 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk40
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio18 mm
Tipologiamanicotto intermedio per alberi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (din 6987)
102,89 IVA esclusa
/ Unità
125,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione