Riferimenti
Kelch:311.4455.292
Rubix:999240209044570


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4455.292
Mandrino i-tec® shrink-fit Kelch 311.4455.292 con attacco SK40. Lunghezza fuori attacco 80 mm e diametro serraggio 14 mm per calettamento termico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink-fit chuck versione standard (calettamento termico) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore