ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4401.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4401.292
Rubix:999240909001853


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4401.292
Boccola intermedia Kelch 420.4401.292 per utensili con gambo cilindrico e trascinamento laterale (DIN 6987). Attacco SK40, lunghezza 50 mm e diametro di serraggio 6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | boccola/riduzione intermedia per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (din 6987) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione