ISO50 D.12 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0706.291
CAPTO C4 D.16 L.28 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0706.291
Rubix:170000000757787


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.12 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0706.291
CAPTO C4 D.16 L.28 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | calettamento slim / portafrese a manicotto |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione