Riferimenti
Stock:78719 20.432
Rubix:999190200050400
Produttore:9787190204320
EAN:4031095303710


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 188 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190204320-MANDRINI A CALETT. 78719 20,432
Prolunghe a calettaggio Stock 78719 cod. 20.432 con attacco HA e predisposizione al raffreddamento interno. Per serraggio idraulico o a calettaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 188 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | prolunghe di calettaggio |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 227,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione