Riferimenti
Kelch:311.4487.225
Rubix:999240209044488


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4487.225
Mandrino a calettamento termico i-tec Kelch 311.4487.225 con attacco BT50, Ø serraggio 18 mm e lunghezza 160 mm per un fissaggio stabile degli utensili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec (shrink-fit) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione