ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4403.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4403.291
Rubix:999240909001842


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4403.291
Manicotto riduttore Kelch per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale. Attacco SK50, DIN 6987, L 63 mm e Ø serraggio 10 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipologia | interfaccia di riduzione per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione