Riferimenti
Mapal:HTC-BT050-20-084-3-0-A
Rubix:999190100115362
Produttore:30490573


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 51 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : HTC-BT050-20-084-3-0-A 30490573
HighTorque Chuck (HTC) Short heavy design Mapal BT50, d serraggio 20 mm, lunghezza fuori attacco 51 mm. Refrigerazione interna via foro centrale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 51 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | mandrino hightorque chuck htc (htc), design corto pesante |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 225,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 274,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione