ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4404.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4404.292
Rubix:999240909001835
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4404.292
Ghiera di riduzione Kelch 420.4404.292 con attacco SK40 per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale DIN 6987. L50, Ø12.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

