HSK63 D.4 L.80 CALETTAMENTO 311.0014.322
ISO50 D.12 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0014.322
Rubix:170000000719580


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (din 69 882-8 type g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.4 L.80 CALETTAMENTO 311.0014.322
ISO50 D.12 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (din 69 882-8 type g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® calettamento (shrink fit) hsk-a |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione