Riferimenti
Stock:78719 8.120
Rubix:999190200050378
Produttore:9787190081200
EAN:4031095303932


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 42,9 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190081200-MANDRINI A CALETT. 78719 8,120
Mandrino a calettamento Stock 78719 8,120 con attacco HA e diametro serraggio Ø8 mm. Fissaggio stabile per un centraggio preciso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 42,9 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipologia | mandrino a calettamento |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione