Riferimenti
Stock:78719 6.120
Rubix:999190200050374
Produttore:9787190061200
EAN:4031095303970


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 42,9 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190061200-MANDRINI A CALETT. 78719 6,120
Mandrino a calettare Stock 78719 6,120 con attacco HA e diametro di serraggio 6 mm. Soluzione per il fissaggio utensili tramite calettaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 42,9 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino portautensili a calettare |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione