ISO40 D.10 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0705.292
ISO40 D.8 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0705.292
Rubix:170000000719604


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69 871-1, tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.10 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0705.292
ISO40 D.8 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69 871-1, tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck slim (din 69 871-1) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore