HSK100 D.8 L.120 CALETTAMENTO 311.0032.324
HSK100 M6-M20 D.32 L. 91 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0032.324
Rubix:170000000757641


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | m6-m20 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 91 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.8 L.120 CALETTAMENTO 311.0032.324
HSK100 M6-M20 D.32 L. 91 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | m6-m20 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 91 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | maschiatore a cambio rapido |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione