Riferimenti
Stock:78719 16.232
Rubix:999190200050393
Produttore:9787190162320
EAN:4031095303789


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 57,2 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190162320-MANDRINI A CALETT. 78719 16,232
Mandrino a calett Stock per attacco HA con diametro di serraggio 16 mm (modello 78719 16,232), per il fissaggio su macchina utensile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 57,2 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipologia | prolunga a calettamento |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione