HSK63 D.18 L.95 CALETTAMENTO 311.0007.322
CAPTO C8 D.27 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0007.322
Rubix:170000000757586


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 95 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.18 L.95 CALETTAMENTO 311.0007.322
CAPTO C8 D.27 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 95 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Tipologia | i-tec® portautensili a calettamento hsk-a (din 69 882-8, type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione