5007377-ADATTATORI E UNITA' FISSAGGIO A170M.0.50.065.12
Adattatori e unità fissaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A170M.0.50.065.12
Rubix:999240116027083
Produttore:5007377

Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | weldon (din 1835 form b / din 6535-hb) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 65 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 5007377-ADATTATORI E UNITA' FISSAGGIO A170M.0.50.065.12
Attacco codolo Weldon A170M • metrico • Per utensili con codolo secondo DIN 1835, forma B / DIN 6535-HB • d1=50 • d11=12
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | weldon (din 1835 form b / din 6535-hb) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 65 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | adattatore attacco weldon (weldon shank adaptor) – nct 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione