Riferimenti
Kelch:311.4454.225
Rubix:999240209044578


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4454.225
Mandrino termorestringibile i-tec Kelch 311.4454.225 con attacco BT50 e serraggio Ø12 mm. Lunghezza fuori attacco 100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino termorestringibile i-tec |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione