ISO50 D.12 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0716.291
HSK63 C.M. 1 L.100 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0716.291
Rubix:170000000757802


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk 50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.12 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0716.291
HSK63 C.M. 1 L.100 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk 50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico versione snella (filettatura m10 x 1) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione