5021529-ADATTATORI E UNIT FISSAGGIO AK200M.2.50.030.63
Adattatori e unità fissaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:AK200M.2.50.030.63
Rubix:160000001414733
Produttore:5021529

Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 (din 69871-1) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 30 mm |
| Diametro serraggio | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 5021529-ADATTATORI E UNIT FISSAGGIO AK200M.2.50.030.63
Master DIN 69871-1 AD/B AK200M.2 • metrico • Attacco modulare NCT • ISO 7388-1 • d1=50 • d11=63
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 (din 69871-1) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 30 mm |
| Diametro serraggio | 24 mm |
| Tipologia | adattatore modulare nct |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 469,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 573,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione