5906552-ADATTATORI E UNITA' FISSAGGIO A100M.8.63.070.80.C6
Adattatori e unità fissaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A100M.8.63.070.80.C6
Rubix:999240116027157
Produttore:5906552

Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | c6 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
| Diametro serraggio | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 5906552-ADATTATORI E UNITA' FISSAGGIO A100M.8.63.070.80.C6
Master Walter CaptoTM A100M.8 • metrico • Attacco modulare NCT • ISO 26623 • d1=C6 • d11=80
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | c6 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
| Diametro serraggio | 80 mm |
| Tipologia | adattatore nct modulare walter capto™ (iso 26623) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 472,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 576,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione