Riferimenti
Walter Titex:DC260-03-03.300F0-WJ30ET
Rubix:999240116020669
Produttore:7378927
EAN:4031132420400

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 9,9 mm |
Dettagli del prodotto : 7378927-ARTICOLO DC260-03-03.300F0-WJ30ET
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC260 • Advance • X·treme Evo • Codolo DIN 6535 HE • metrico • WJ30ET • 3xD • Angolo di punta 140° • Angolo incluso del gradino 90° • Dc=3,3mm
Punti di forza
Elevata produttività in vari tipi di materiali;Rapido centraggio nel foro, grazie ai pattini di guida in posizione fortemente avanzata;Ottima precisione di posizionamento, grazie all’apice della punta di nuova concezione;Impiego universale
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL;Per fori di maschiatura del filetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 9,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisialcrn/altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Stelo | din 6535 form he |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (incl. inox), ghisa, metalli non ferrosi e plastiche |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore