Riferimenti
SMC:EBKX-L7005-040
Rubix:999240813001799
Produttore:EBKX-L7005-040
EAN:3618036123944

Dettagli del prodotto : 00044021-ART. EBKX-L7005-040
-
•Nominal filtration rating: 2 to 120 μm
•Connection thread: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating temperature: -160 to 100 °C.
Model: EBKX-L7005 (R1/4 - Short Type)
Filtration: 040 (40 μm)
•Connection thread: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating temperature: -160 to 100 °C.
Model: EBKX-L7005 (R1/4 - Short Type)
Filtration: 040 (40 μm)
Punti di forza
Alta resistenza meccanica e resistenza alla pressione
Anticorrosione
Adatto per filtrazioni di alta precisione
Il lavaggio permette un uso ripetuto
Anticorrosione
Adatto per filtrazioni di alta precisione
Il lavaggio permette un uso ripetuto
Applicazioni
Adatto per la lavorazione, la crimpatura, la brasatura, la saldatura e la sinterizzazione simultanea
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Diametro del collegamento (pollici) | r 1/4 '' |
| Lunghezza | 19 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione