00212258-SILENZIATORE PER ALTA PRESSIONE VCHN3-10

Silenziatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VCHN3-10
Rubix:999200500031831
Produttore:VCHN3-10
EAN:3618036603187
00212258-SILENZIATORE PER ALTA PRESSIONE VCHN3-10

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00212258-SILENZIATORE PER ALTA PRESSIONE VCHN3-10


Il silenziatore VCHN di SMC è progettato per alte pressioni fino a 5 MPa. Una struttura di filtraggio a doppio strato riduce l'intasamento dell'elemento del silenziatore e, semplicemente rimuovendo un bullone, il materiale fonoassorbente può essere sostituito senza smontare il silenziatore. Il VCHN è dotato di una valvola di sicurezza integrata, che si attiva quando la pressione interna del silenziatore supera 1,8 MPa. Con una pressione di alimentazione di 4 MPa e una contropressione di 2 MPa, il VCHN garantisce una riduzione del livello di rumore di 35 dB(A). È disponibile un'opzione di riduzione del congelamento.
00212258-SILENZIATORE PER ALTA PRESSIONE VCHN3-10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso605 g
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Lunghezza74 mm
Livello sonoro35 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
127,42 IVA esclusa
/ Unità
155,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione