00001292-SILENZIATORE 3/8 ANA1-03

Accessori - Silenziatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ANA1-03
Rubix:999190600007053
Produttore:00001292
EAN:3618035573023
00001292-SILENZIATORE 3/8 ANA1-03

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001292-SILENZIATORE 3/8 ANA1-03


The high noise reduction style silencer ANA1 keeps the noise level inside a plant below 85dB(A) with a noise reduction effect of 40dB(A). Series ANB1 has a noise reduction effect of 38dB(A) and has a larger effective area with the same port size as series ANA1. It is also available for common exhaust from manifolds.
ANA1, silenziatore con riduzione del rumore - 40dB(A)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x84x25 mm
Peso22 g
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Lunghezza84 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro40 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84879090
10,45 IVA esclusa
/ Unità
12,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione