133142-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE VFFK-C-K-R18-P

Silenziatore di controllo del flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VFFK-C-K-R18-P
Rubix:160000000581861
Produttore:133142
EAN:4052568030223
133142-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE VFFK-C-K-R18-P
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)r 1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 133142-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE VFFK-C-K-R18-P


Controllo di flusso/silenziatore VFFK-C-K-R18-P Funzione valvola=Controllo di flusso - funzione silenziatore, Connessione pneumatica, attacco 1=R1/8, Elemento di regolazione=Vite zigrinata, Tipo di montaggio=Filettato, Portata standard 6 -> 0 bar=0 - 270 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x14x29 mm
Peso14,46 g
Diametro del collegamento (pollici)r 1/8 ''
Materialepe (inserto del silenziatore);ottone nichelato (tappo filettato, vite di regolazione);alluminio (dado zigrinato)
Lunghezza35,8 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,53 IVA esclusa
/ Unità
22,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione