00052765-ARTICOLO 2504-002

Silenziatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:2504-002
Rubix:999221025035372
Produttore:2504-002
EAN:3618035630177
00052765-ARTICOLO 2504-002

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00052765-ARTICOLO 2504-002


La serie 25 è un silenziatore in metallo con struttura resistente agli urti. La serie scarica in una sola direzione e impedisce la dispersione di nebbia e rumore.
Size: 4mm
Port Size: 02 (1/4)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x62x30 mm
Peso113 g
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro19 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
7,87 IVA esclusa
/ Unità
9,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione