133143-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE VFFK-C-K-R14-P
Silenziatore di controllo del flusso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VFFK-C-K-R14-P
Rubix:160000000581862
Produttore:133143
EAN:4052568030230

Documenti
Dettagli del prodotto : 133143-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE VFFK-C-K-R14-P
Controllo di flusso/silenziatore VFFK-C-K-R14-P Funzione valvola=Controllo di flusso - funzione silenziatore, Connessione pneumatica, attacco 1=R1/4, Elemento di regolazione=Vite zigrinata, Tipo di montaggio=Filettato, Portata standard 6 -> 0 bar=0 - 420 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25,9 g |
|---|---|
| Diametro del collegamento (pollici) | r 1/4 '' |
| Materiale | pe (inserto del silenziatore);ottone nichelato (tappo filettato, vite di regolazione);alluminio (dado zigrinato) |
| Lunghezza | 37 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione