Riferimenti
Titan Engineering:RPXRBP38
Rubix:999190900056345
Produttore:RBP38

Dettagli del prodotto : SILENZIATORE 3/8 RBP38
SILENZIATORE Modello:RBP 1° Diametro Nominale Tubo:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 3/8' '' |
|---|---|
| Materiale | bronzo sinterizzato; ottone |
| Lunghezza | 24 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
