197583-SILENZIATORE UO-1/8

Silenziatore UO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:UO-1/8
Rubix:160000000590923
Produttore:197583
EAN:4052568045388
197583-SILENZIATORE UO-1/8
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 197583-SILENZIATORE UO-1/8


Silenziatore UO-1/8 Per generatori di vuoto. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio=0 - 8 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Peso=5 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x14x14 mm
Peso3,58 g
Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,66 IVA esclusa
/ Unità
13,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione