Riferimenti
Camozzi:2921 1/4
Rubix:160000000086317
Produttore:30-7921-3057

Documenti
Dettagli del prodotto : 30-7921-3057 2921 1/4
I silenziatori sono elementi indispensabili per eliminare o ridurre il rumore caratteristico dell'aria compressa durante le operazioni di scarico. Durante le operazioni di manutenzione, i silenziatori devono essere sgrassati utilizzando essenza di petrolio o paraffina e si deve soffiare aria compressa attraverso di essi in direzione opposta a quella di esercizio.
30-7921-3057 2921 1/4
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 28 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 85 dB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione