165006-SILENZIATORE UC-QS-4H

Silencer UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:UC-QS-4H
Rubix:160000000586182
Produttore:165006
EAN:4052568037093
165006-SILENZIATORE UC-QS-4H

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)0,15748 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 165006-SILENZIATORE UC-QS-4H


Silenziatore UC-QS-4H In plastica. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x8x8 mm
Peso0,51 g
Diametro del collegamento (pollici)0,15748 ''
Materialepolietilene (pe)
Lunghezza31 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro60 dB
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale73079910
7,07 IVA esclusa
/ Unità
8,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione