2310-SILENZIATORE U-1/2

U Silenziatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:U-1/2
Rubix:160000000578038
Produttore:2310
EAN:4052568000226
2310-SILENZIATORE U-1/2

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2310-SILENZIATORE U-1/2


Silenziatore U-1/2 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Portata ad atmosfera=10600 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e strumento pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57,72 g
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
15,61 IVA esclusa
/ Unità
19,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore