Riferimenti
Festo:U-1-B
Rubix:160000000582299
Produttore:151990
EAN:4052568010836

Documenti
Dettagli del prodotto : 151990-SILENZIATORE U-1-B
Silenziatore U-1-B Per ridurre la rumorosit e impedire l'inquinamento negli attacchi di scarico dei componenti pneumatici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=0 - 10 bar, Portata verso l'atmosfera=17500 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 181x47x48 mm |
|---|---|
| Peso | 242,8 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1 '' |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione