Riferimenti
SMC:ANA1-06
Rubix:999180300036725
Produttore:00001296
EAN:3618035573009

Documenti
Dettagli del prodotto : SILENZIATORE 00001296 ANA1-06
The high noise reduction style silencer ANA1 keeps the noise level inside a plant below 85dB(A) with a noise reduction effect of 40dB(A). Series ANB1 has a noise reduction effect of 38dB(A) and has a larger effective area with the same port size as series ANA1. It is also available for common exhaust from manifolds.
ANA1, silenziatore con riduzione del rumore - 40dB(A)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x111x46 mm |
|---|---|
| Peso | 117 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 3/4 '' |
| Lunghezza | 46 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 40 dB |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione