Riferimenti
Aventics:R412004817
Rubix:999180700036003
Produttore:R412004817

Dettagli del prodotto : SILENZIATORE SINTERB.G1/4 KEG.KUR R412004817
Silenziatori, serie SI1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Materiale | bronzo sinterizzato |
| Lunghezza | 26,3 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione