1901207-SILENZIATORE UOS-1-LF

Silenziatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:UOS-1-LF
Rubix:160000000610591
Produttore:1901207
EAN:4052568108274
1901207-SILENZIATORE UOS-1-LF
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1901207-SILENZIATORE UOS-1-LF


Silenziatore UOS-1-LF Per l'impiego in collegamento con la valvola di inserimento progressivo e di scarico MS6-SV (valvola di sicurezza). Tipo di guarnizione sul perno filettato=Senza guarnizione, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Silenziatore aperto, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Materialelega di alluminio lavorata (corpo); pe polietilene (inserto del silenziatore)
Lunghezza72,2 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro75 dB
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
48,60 IVA esclusa
/ Unità
59,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione